カテゴリ
- 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
- オーハウス
- 富士電機(10)
- スバル(10)
- Nikon(ニコン)(7)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- omron(オムロン)(5)
- CKD(5)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- KITACO(5)
- KSフィルター(5)
- Hongfa(ホンファ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イトーキ(4)
- NOVA(4)
- OXLEY(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
「fl-24」の検索結果

デジタル台ばかり
オーハウス¥57,980~税込¥63,778~1個ほか3日以内出荷から10日以内出荷塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状角材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
デジタル台はかり
オーハウス¥57,980~税込¥63,778~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なし電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)計測単位グラム、キロディスプレイ赤色LEDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なし電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)計測単位グラム、キロディスプレイ赤色LEDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)150電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)20構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)500×400アプリケーション計量、個数、累積バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)150電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)20構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)500×400アプリケーション計量、個数、累積バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
デジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ
オーハウス¥92,980税込¥102,2781個16日以内出荷塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応 LEDディスプレイ採用 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備 経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。材質塗装スチール(表示部用ポール)質量(kg)15種類台はかりひょう量(kg)60電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)最小表示(g)10本体寸法(mm)400×612×940表示形式デジタル繰返し性10g(標準偏差)測定モード重量、個数、合計防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65通信出力RS232(別売)直線性±10gアズワン品番63-5729-64-56バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
デジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ
オーハウス¥89,980税込¥98,9781個16日以内出荷塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応 LEDディスプレイ採用 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備 経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。材質塗装スチール(表示部用ポール)質量(kg)15種類台はかりひょう量(kg)60電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)最小表示(g)10本体寸法(mm)400×612×940表示形式デジタル繰返し性10g(標準偏差)測定モード重量、個数、合計防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65通信出力RS232(別売)直線性±10gアズワン品番63-5729-64-20バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)+プリンタ+RS232キットセット
オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能出力該当なしディスプレイ赤色LED風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232キットセット
オーハウス¥189,800~税込¥208,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能出力該当なしディスプレイ赤色LED風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間