カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • モノタロウ(1)
  • パール金属(12)
  • CAPTAIN STAG(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • TRUSCO(6)
  • イノック(5)
  • NSK(日本精工)(5)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • ガードナー(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 理研化学(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • ナベヤ(3)
  • TDKラムダ(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • イシグロ(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-324」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスプローラー分析上皿電子天びん オーハウスエクスプローラー分析上皿電子天びんオーハウス
509,800税込560,780
1台
当日出荷から45日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状丸皿通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350質量(kg)6.9仕様ガラス製風防:標準装備寸法(mm)230×393×350使用温湿度範囲温度:10℃~30℃、湿度:85%、結露なきことひょう量単位g
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセットオーハウス
589,800税込648,780
1セット
10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
599,800税込659,780
1セット
10日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセットオーハウス
639,800税込703,780
1セット
40日以内出荷
エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。カラータッチパネルディスプレイAutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
関連キーワード
はかりカテゴリ