カテゴリ

  • 測定用品(23)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • ホンダ(98)
  • ニッサン(30)
  • タカチ電機工業(13)
  • 三菱電機(9)
  • unitech(9)
  • コノエ(7)
  • 鹿島化学金属(UKB)(7)
  • sartorius(ザルトリウス)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • EPSON(4)
  • フローイングテクノ(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • 山本光学(3)
  • LUGS/ラグス(3)
  • アズワン(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5200」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパスCRシリーズ オーハウス

    コンパスCRシリーズ

    オーハウス
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
  • アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス

    アドベンチャー上皿電子天びん

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
    種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部フルカラータッチパネル表示形式デジタル校正内部:AutoCal TM-自動計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示器外部:別売通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • コンパスCXシリーズ オーハウス

    コンパスCXシリーズ

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
    材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス
    139,800税込153,780
    1台(1台)
    翌日出荷から31日以内出荷
    GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
  • 電子てんびん (プレミアムパック) オーハウス

    電子てんびん (プレミアムパック)

    オーハウス
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属)表示形式デジタル計量皿形状
  • コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個ほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
    質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約1000風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個ほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適。 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。
    質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約300風袋引き範囲0g~最大ひょう量安定時間(秒)2
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
    材質ABS樹脂ハウジング質量(kg)約0.4種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量風袋引き範囲0g~最大秤量直線性1g安定時間(秒)2アズワン品番63-5729-32-56計量皿形状校正証明書一般校正
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
    材質ABS樹脂ハウジング質量(kg)約0.4種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量風袋引き範囲0g~最大秤量直線性1g安定時間(秒)2アズワン品番63-5729-32-20計量皿形状校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)3.5質量(g)3500電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス

    ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

    オーハウス
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷から54日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
    種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタル校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USBひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)3.5質量(g)3500種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス

    ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷から54日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
    種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタル校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USBひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ

    オーハウス
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
    仕様計量モード:重量寸法(mm)135×201×41質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)128×142表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1000風袋引き範囲0g~最大ひょう量安定時間(秒)1.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    34,980税込38,478
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
    材質ABS樹脂ハウジング質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量安定時間(秒)2計量皿形状校正証明書一般校正
  • コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
    材質ABS樹脂ハウジング質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量安定時間(秒)2計量皿形状校正証明書一般校正
  • コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ

    オーハウス
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
    材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1000測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状校正証明書一般校正
  • コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ

    オーハウス
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
    材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1000測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状校正証明書一般校正
  • ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    寸法(mm)170×235×55電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)本体質量(kg)0、4計測単位g文字高(mm)画面サイズ:15校正外部分銅による校正ディスプレイLCD表示計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)125 × 132風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間
  • ポータブル天びん(コンパスCXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(コンパスCXシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    22,980税込25,278
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。操作ボタンは2つのため。操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
    電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)本体質量(kg)0、5計測単位g文字高(mm)ディスプレイサイズ:18校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135 × 201 × 41ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)128 × 142風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量バッテリー寿命1000時間
  • 精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス

    精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット

    オーハウス
    279,800税込307,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
    電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール