カテゴリ

  • 測定用品(80)
  • 学童・教育用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • モノタロウ(12)
  • 理研計器(1,926)
  • メディアカバーマーケット(1,036)
  • サンワサプライ(133)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(122)
  • WURTH ELEKTRONIK(87)
  • ブロードウォッチ(83)
  • RS PRO(60)
  • bitstrong(ビットストロング)(60)
  • マリンテック(57)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(51)
  • 新コスモス電機(47)
  • 東亜DKK(43)
  • ATEN(43)
  • SK本舗(42)
  • ダイヤトレンド(41)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(40)
  • ライン精機(37)
  • StarTech.com(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型計数はかり オーハウス

    卓上型計数はかり

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
    種類個数計表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)安定時間(秒)1以内電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量まで入力第2計量台:fはい分解能[計数]1:1500000内部分解能単位計量:グラム;キログラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LEDサイズ(mm)プラットフォーム:225×300作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • コンパスCXシリーズ オーハウス

    コンパスCXシリーズ

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
    材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    89,980税込98,978
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
    風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ表示形式デジタルひょう量単位g(グラム)
  • 電子てんびん(スカウト) オーハウス

    電子てんびん(スカウト)

    オーハウス
    58,980税込64,878
    1台(1台)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
    電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    78,980税込86,878
    1個ほか
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • 水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。
    電源電源コード(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー表示部バックライト付きLCDディスプレイ通信方式RS232(標準装備)デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化)アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
  • 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス

    台はかり ディフェンダー3000シリーズ

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台ほか
    翌々日出荷から45日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    材質ステンレススチール機種取引証明用:非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備風袋引き範囲最大ひょう量まで保護定格:該当なしディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間出力非対応仕様第2計量台入力:非対応種類台はかり表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)
  • 水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    259,800税込285,780
    1セット
    翌々日出荷
    MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。
    電源電源コード(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー表示部バックライト付きLCDディスプレイ通信方式RS232(標準装備)デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化)アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
  • 台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
  • 台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタセット オーハウス

    台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
  • フードスケール オーハウス

    フードスケール

    オーハウス
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    電源充電式バッテリー(オプション)ディスプレイバックライト付き液晶表示バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • 台はかりディフェンダー3000シリーズ オーハウス

    台はかりディフェンダー3000シリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備保護等級IP66通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲ひょう量(kg)まで動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間ひょう量単位キログラム/グラム
  • エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C3000シリーズ

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
    材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
  • ナビゲーターNVT オーハウス

    ナビゲーターNVT

    オーハウス
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
    電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)174表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用測定単位g、kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
  • エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C1000シリーズ

    オーハウス
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
    仕様特定計量器:なし材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316質量(kg)1.5種類台はかり出力非対応電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備通信方式不要表示形式デジタル単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間ひょう量単位kg
  • エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C5000シリーズ

    オーハウス
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
    材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
  • スカウト オーハウス

    スカウト

    オーハウス
    53,980税込59,378
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
    種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)幅(mm)202質量(kg)1ひょう量単位g
  • ナビゲーターNV オーハウス

    ナビゲーターNV

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
    電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
  • V7000デジタルはかり オーハウス

    V7000デジタルはかり

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
    種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)安定時間(秒)1以内(代表値)保護等級IP43(非防水)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2幅(mm)327高さ(mm)117奥行(mm)311範囲風袋:最大ひょう量までディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
  • コンパスCRシリーズ オーハウス

    コンパスCRシリーズ

    オーハウス
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
  • V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス

    V3000デジタルはかり防水タイプ

    オーハウス
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
    種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)材質(本体)T304ステンレス製計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)ひょう量単位g
  • 電子天びん パイオニアPRシリーズ オーハウス

    電子天びん パイオニアPRシリーズ

    オーハウス
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。
    材質計量皿:ステンレススチール寸法(mm)317×303×201種類電子天びん表示形式デジタルディスプレイバックライト付きLCD
  • 個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    219,800税込241,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
    仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • 個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット オーハウス

    個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
    仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで
  • フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウス

    フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
    付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
    付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで
  • 水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    289,800税込318,780
    1セット
    翌々日出荷
    日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
    仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 180ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】標準; 高速
  • 水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    299,800税込329,780
    1セット
    翌々日出荷
    日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
    仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 180ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】標準; 高速
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。
    計量皿寸法(mm)90使用環境温度(℃)10~40最大秤量(g)90
  • 水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    319,800税込351,780
    1セット
    翌々日出荷
    さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
    仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
  • レンジャーカウント1000 オーハウス

    レンジャーカウント1000

    オーハウス
    88,980税込97,878
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
    種類個数計表示形式デジタル材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー稼動時間12時間充電で約80時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)安定時間(秒)2以内電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114質量(kg)4.2ひょう量単位kg
  • 水分計(MBシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    水分計(MBシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    299,800税込329,780
    1セット
    翌々日出荷
    さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
    仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr
  • lcc