カテゴリ

  • 測定用品(442)
  • 科学研究・開発用品(165)
  • 測定関連サービス(4)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ohaus」の検索結果

613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジャー3000卓上型はかり オーハウス

    レンジャー3000卓上型はかり

    オーハウス(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
    仕様表示部保護カバー:別売幅(mm)327質量(kg)正味:4.2高さ(mm)117材質(本体)ABS種類デジタルはかり奥行(mm)311計量皿寸法(mm)300×225範囲風袋:最大ひょう量まで表示部赤色LED表示(高さ:40mm)保護等級該当なし表示形式デジタル単位計量:グラム、キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算ディスプレイLED表示通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)安定時間(秒)1以内(代表値)使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー稼動時間約110時間計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
  • 卓上型計数はかり オーハウス

    卓上型計数はかり

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
    質量(kg)正味:4.2材質(本体)ABS種類個数計電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで入力第2計量台:fはい表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm)分解能[計数]1:1500000内部分解能表示形式デジタル単位計量:グラム;キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)安定時間(秒)1以内サイズ(mm)プラットフォーム:225×300作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきことバッテリー稼動時間約210時間計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
  • スカウト オーハウス

    スカウト

    オーハウス
    53,980税込59,378
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
    幅(mm)202質量(kg)1種類ポータブル天びん電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)ひょう量単位g
  • デジタル台はかり i-D33Pシリーズ オーハウス

    デジタル台はかり i-D33Pシリーズ

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
    電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)計量方式重量・個数・チェック・合計インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    78,980税込86,878
    1個ほか
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • ナビゲーターNVT オーハウス

    ナビゲーターNVT

    オーハウス
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
    電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)174表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用測定単位g、kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
  • デジタル台ばかり オーハウス

    デジタル台ばかり

    オーハウス
    57,980税込63,778
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
    種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
  • V7000デジタルはかり オーハウス

    V7000デジタルはかり

    オーハウス
    91,980税込101,178
    1台ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
    幅(mm)327質量(kg)正味:4.2高さ(mm)117材質(本体)ABS種類デジタルはかり奥行(mm)311計量皿寸法(mm)300×225範囲風袋:最大ひょう量まで表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)保護等級IP43(非防水)表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)安定時間(秒)1以内(代表値)使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー稼動時間約210時間計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
  • エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C3000シリーズ

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
    材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
  • レンジャーカウント1000 オーハウス

    レンジャーカウント1000

    オーハウス
    88,980税込97,878
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
    質量(kg)4.2材質(本体)ABS種類個数計電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114安定時間(秒)2以内バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位kg
  • エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C1000シリーズ

    オーハウス
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
    仕様特定計量器:なし材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316質量(kg)1.5種類台はかり出力非対応電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備通信方式不要表示形式デジタル単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間ひょう量単位kg
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    計量皿寸法(Φmm)90含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01校正分銅50g
  • V2000Wデジタルはかり オーハウス

    V2000Wデジタルはかり

    オーハウス
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
    幅(mm)256質量(kg)3材質(本体)ABS種類デジタルはかり奥行(mm)280電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)計量皿寸法(mm)190×242表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm保護等級IPX8表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量方式重量安定時間(秒)0.5以内(代表値)バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス

    コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個ほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
    質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約1000風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス

    ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

    オーハウス
    299,800税込329,780
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は3秒以内と高速です。
    質量(kg)5.1種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)230×354×340最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USB直線性±0.2mg計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • ポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズ オーハウス

    ポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズ

    オーハウス
    77,980税込85,778
    1個
    16日以内出荷
    超頑丈な薄型設計です 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
    質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)202×224×54表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±1g安定時間(秒)1(代表値)アズワン品番62-1362-53-20計量皿形状校正証明書一般校正
  • エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C5000シリーズ

    オーハウス
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
    材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
  • ナビゲーターNV オーハウス

    ナビゲーターNV

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
    電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
  • コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ オーハウス

    コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ

    オーハウス
    51,980税込57,178
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
    種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル測定単位g、kg材質(計量皿)ステンレス
  • プリンタ SF40A オーハウス

    プリンタ SF40A

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
  • コンパスCXシリーズ オーハウス

    コンパスCXシリーズ

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
    材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
  • コンパスCRシリーズ オーハウス

    コンパスCRシリーズ

    オーハウス
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
  • PSポケット天びん オーハウス

    PSポケット天びん

    オーハウス
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    超小型の手のひらサイズポケット天びん シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換
    質量(kg)80種類電子天びん電源ボタン電池(CR2032)2個最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)65(W)×63(D)表示部液晶表示表示形式デジタル電池寿命(時間)約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×97×22繰返し性0.1g(標準偏差)計量方式重量直線性±0.1g安定時間(秒)2(代表値)計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス

    デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ

    オーハウス
    80,980税込89,078
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    防水タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
    種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位キログラム、グラム
  • アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス

    アドベンチャー上皿電子天びん

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
    種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部フルカラータッチパネル表示形式デジタル校正内部:AutoCal TM-自動計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示器外部:別売通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
  • V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス

    V3000デジタルはかり防水タイプ

    オーハウス
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
    材質(本体)T304ステンレス製種類デジタルはかり電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)計量方式重量、%、比重測定安定時間(秒)3(代表値)計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 電子天秤用フェイスキット オーハウス

    電子天秤用フェイスキット

    オーハウス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • 台はかりディフェンダー3000シリーズ オーハウス

    台はかりディフェンダー3000シリーズ

    オーハウス
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備保護等級IP66通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲ひょう量(kg)まで動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間ひょう量単位キログラム/グラム
  • デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス

    デジタル台はかり D5000シリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
    種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
  • 水分計MBシリーズ用 関連商品 オーハウス

    水分計MBシリーズ用 関連商品

    オーハウス
    6,098税込6,708
    1セット(50枚)
    当日出荷
    品名水分計 測定用アルミニウム皿 50枚入計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番4-3203-01
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • フードスケール オーハウス

    フードスケール

    オーハウス
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
    質量(kg)3材質(本体)ABS種類デジタルはかり電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)ひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿寸法(mm)190×242表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5保護等級IPX8表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121繰返し性5g(標準偏差)計量方式重量風袋引き範囲0~30000g直線性±5g安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間校正分銅20kg計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
  • MB赤外線水分計 オーハウス

    MB赤外線水分計

    オーハウス
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能
    付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー材質材質(計量皿)ステンレス質量(kg)2.1電源AC100-240V(50/60Hz)ひょう量(g)110表示部バックライト付き液晶表示測定範囲(%)0.05~100機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)サンプル登録時最小質量(g)0.5校正分銅50g(別売)
  • 電子てんびん (プレミアムパック) オーハウス

    電子てんびん (プレミアムパック)

    オーハウス
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属)表示形式デジタル計量皿形状
  • ラボリフト オーハウス

    ラボリフト

    オーハウス
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    優れた安定性および耐久性 ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
    材質ステンレス
  • Heavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズ オーハウス

    Heavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズ

    オーハウス
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    優れた安定性および耐久性ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
    材質ステンレス
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス
    139,800税込153,780
    1台(1台)
    翌日出荷から31日以内出荷
    GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
  • 積み重ね保管キット オーハウス

    積み重ね保管キット

    オーハウス
    2,698税込2,968
    1個ほか
    翌日出荷から31日以内出荷
...