カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • brother(ブラザー)(31)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • SMC(2)
  • wacom(ワコム)(1)
  • EPIC(1)
  • Raspberry Pi(1)
  • MILAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-touch」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレートボルテックスミキサー オーハウスマイクロプレートボルテックスミキサーオーハウス
77,980税込85,778
1台
当日出荷
連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:3.5mm付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-57タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1使用環境温度(℃)4~40軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
1個
欠品中
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-58軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
1個
欠品中
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-55タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:4.9mm付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート許容荷重(kg)最大:1.1電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:24.1×16.8×16動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
p-touch テープ特集