カテゴリ

  • 測定用品(47)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(172)
  • A-Gas Japan(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(31)
  • ATEN(56)
  • HIOKI(日置電機)(31)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(254)
  • MOXA(45)
  • omron(オムロン)(73)
  • SMC(140)
  • StarTech.com(69)
  • VIBRA(新光電子)(43)
  • サンワサプライ(37)
  • シャープ(29)
  • ダイヤトレンド(121)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(74)
  • 島津製作所(46)
  • 日本プリメックス(29)
  • 渡辺電機工業(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs 232c」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子てんびん TA用 RS-232Cインターフェース オーハウス

    電子てんびん TA用 RS-232Cインターフェース

    オーハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    ¥299,800税込¥329,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。
    仕様●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ寸法(mm)210×350×180質量(kg)5.23最小表示(g)0.01%/0.001計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)40~230(1間隔)繰返し性0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時)データメモリ測定結果1000データ通信出力RS-232C USBホスト USBデバイス秤量(g)120
  • MB赤外線水分計 オーハウス

    MB赤外線水分計

    オーハウス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能
    付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー材質材質(計量皿)ステンレス質量(kg)2.1電源AC100-240V(50/60Hz)ひょう量(g)110表示部バックライト付き液晶表示測定範囲(%)0.05~100機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)サンプル登録時最小質量(g)0.5校正分銅50g(別売)
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
    風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    付属品表示部保護カバー寸法(mm)321×98×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD2行表示計測単位ミリグラム;グラム;カラット;カスタム通信方式USB; RS232計量皿寸法(Φmm)180計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで安定時間(秒)1材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)3.5
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD 2行表示計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定安定時間(秒)1
  • ケーブル付RS232Cインタフェイスキット オーハウス

    ケーブル付RS232Cインタフェイスキット

    オーハウス
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    60日以内出荷
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)3.5質量(g)3500電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

    オーハウス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル オーハウス

    【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル

    オーハウス
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    日本語キーシートで操作が簡単です。★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得。★表示部用ポール標準装備。★明るく見やすいバックライト付液晶表示。★RS232Cインターフェース標準装備。★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。
    質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232C秤量(kg)150サービス分類レンタル
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)3.5質量(g)3500種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
  • エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズ オーハウス

    エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 内部分銅内蔵型モデル 校正証明書付 PRシリーズ

    オーハウス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    9日以内出荷
    シンプル設計で操作が簡単。3種類の計量モード(重量、個数、%)。幅広いラインナップで最適な機種が選択可能。RS232Cインターフェイスを標準装備。床下計量可能。内部分銅による校正が可能
    仕様計量モード:重量・個数・%種類電子天秤電源ACアダプタ表示部バックライト付LCD表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正通信インターフェースRS232
  • 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
  • 水分計 オーハウス

    水分計

    オーハウス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個(1個)
    31日以内出荷
    RS-232C出力を標準装備しています。
    計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)50~160(5間隔)通信出力RS-232C
  • 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス

    分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

    オーハウス
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷から49日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
  • 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス

    分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

    オーハウス
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷から49日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去 筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)校正証明書一般校正
  • デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス

    デジタル台はかり D5000シリーズ

    オーハウス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
    種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
  • エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ オーハウス

    エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ

    オーハウス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
    種類電子天秤電源ACアダプタ表示部バックライト付LCD表示形式デジタル測定モード重量、個数、%通信出力RS232計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
  • デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウス

    デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ

    オーハウス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐久性に優れたステンレス製の計量皿。 ステンレス製フレーム。 アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。 RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
    種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレス
  • エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズ オーハウス

    エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズ

    オーハウス
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
    種類電子天秤電源ACアダプタ表示部バックライト付LCD表示形式デジタル測定モード重量、個数、%通信出力RS232計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付 オーハウス

    【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付

    オーハウス
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    個数計量と言えばレンジャーカウント 個数確認や棚卸作業などに最適です 一秒以内の高速安定 超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです 3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです チェック計量にも最適です
    電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225通信出力RS232C、USB
  • 【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス

    【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル

    オーハウス
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ★個数計量と言えばレンジャーカウント。★個数確認や棚卸作業などに最適です。★一秒以内の高速安定。★超頑丈設計。30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。
    質量(kg)4.2電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225通信出力RS232C、USB秤量(kg)30サービス分類レンタル
  • デジタル台はかり i-D33Pシリーズ オーハウス

    デジタル台はかり i-D33Pシリーズ

    オーハウス
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
    電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)計量方式重量・個数・チェック・合計インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
  • 水分計 MBシリーズ オーハウス

    水分計 MBシリーズ

    オーハウス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
    付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー質量(g)2.1電源AC100~240V 50/60Hzひょう量(g)110本体寸法(mm)165×280×127供給方式赤外線測定範囲(%)0.05~100%外部出力RS232C設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番2-6144-21切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
  • 分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス

    分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ

    オーハウス
    ¥409,800~税込¥450,780~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
    対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7最小表示(mg)0.1インターフェースRS232C・USB計量皿寸法(Φmm)90校正内部自動校正繰返し性±0.1mg(標準偏差)測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC直線性±0.2mg安定時間(秒)2以内校正証明書一般校正
  • 分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス

    分析天びん エクスプローラーシリーズ風防扉自動開閉タイプ 校正証明書付 EXシリーズ

    オーハウス
    ¥409,800~税込¥450,780~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) ディスプレイと計量台に搭載の赤外線センサによる自動風防扉開閉機能付 バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
    対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7最小表示(mg)0.1インターフェースRS232C・USB計量皿寸法(Φmm)90校正内部自動校正繰返し性±0.1mg(標準偏差)測定モード重量・個数・%・チェック・動物・量り込み・合計・調合・質量差・密度測定・ピーク保持・原料原価計算・ピペット校正・SQC直線性±0.2mg安定時間(秒)2以内校正証明書一般校正
  • ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス

    ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

    オーハウス
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    9日以内出荷から54日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
    種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタル校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USBひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス

    ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

    オーハウス
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は3秒以内と高速です。
    質量(kg)5.1種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)230×354×340最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USB直線性±0.2mg計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズ オーハウス

    レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズ

    オーハウス
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    一秒以内の高速安定。超頑丈設計。充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。床下計量、動物計量にも対応
    仕様計量モード:重量・個数・%・チェック・チェック個数・チェックパーセント・累積・動物/表示値ホールド・床下計量質量(kg)4.2種類電子天秤電源ACアダプター(付属)・充電式内蔵バッテリー(付属)計量皿寸法(mm)300×225表示形式デジタル安定時間(秒)1以内計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)通信インターフェースRS232C(別売)・USB(別売)
  • ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス

    ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

    オーハウス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    9日以内出荷から54日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は0.01gモデルで2秒以内と高速です。
    種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタル校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USBひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス

    ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

    オーハウス
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応 USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。 応答安定時間は3秒以内と高速です。
    質量(kg)5.1種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)230×354×340最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USB直線性±0.2mg計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ オーハウス

    デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ

    オーハウス
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
    種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)ステンレス(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ステンレス
  • デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ オーハウス

    デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ

    オーハウス
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    16日以内出荷から54日以内出荷
    耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
    種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ABS