カテゴリ
- 作業工具(232)
- 保管用品(28)
- 整備工具・収納(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- nepros
- モノタロウ(11)
- ホンダ(4,861)
- メディアカバーマーケット(3,866)
- 三菱ふそう(1,408)
- EPSON(889)
- EPCOS(887)
- RS PRO(860)
- オカムラ(岡村製作所)(816)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(716)
- LEPLUS NEXT(608)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(499)
- MICROCHIP(401)
- MAZDA(マツダ)(351)
- SMC(261)
- サンコー(三甲)(230)
- エレコム(203)
- SKC(環境測定)(203)
- ミツビシ(196)
- NSK(日本精工)(182)
- ブランドをもっと見る
「ep」の検索結果
特価

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。歯数(ギア)90枚寸法(mm)25.5×180×14全長(mm)180質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ
nepros(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。差込角(sq.)9.5
6.3sq.ラチェットハンドル
nepros(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)125質量(g)110差込角(mm)凸6.35ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形送り角度(°)4ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(マイナス)
nepros(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)
nepros¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
ニッパ
nepros¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大きな支点でガタ付きが減少しています。 高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。 強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。トラスコ品番423-4464質量(g)180寸法L(mm)150呼び寸法150寸法T1(mm)11寸法T2(mm)18寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)19
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)
nepros(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。トラスコ品番754-5703全長(mm)250質量(g)610差込角(mm)12.7ハンドル径(Φmm)22全長L(mm)250寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19送り角度(°)4アズワン品番65-2058-64ギヤ歯数90
9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。用途自動車及び機械整備全般全長(mm)180質量(g)245差込角(mm)9.5ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14送り角度(°)4ギヤ歯数90
ネプロス・モンキレンチ
nepros(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷トラスコ品番807-0656質量(g)510寸法L(mm)255呼び寸法250寸法T1(mm)9.5寸法T2(mm)14.5寸法Dmax(mm)29
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)
nepros(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角
(9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル
nepros(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。種別コンパクト軸径(Φmm)13質量(g)120全長L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5