カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- nepros
「nm2-1012」の検索結果

ネプロス・15°メガネレンチセット
nepros¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷樹脂トレイ(W445×D185×H35)付。立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0°)×15°に設定しました。スタンダードタイプとストレートタイプに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。レンチ外径が片面突出形状となっているので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。口径部の外周をストレートにすることで、より狭い場所での作業性が向上しています。形状オフセットセット内容【15°めがねレンチ】NM2-0810、1012、1214、1315、1417、1719質量(g)665口形状十二角