カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- ドライブケース(1)
- 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
ブランド
- AFF WARE
- サンワサプライ(5)
- StarTech.com(57)
- HIDISC(1)
- タイムリー(12)
- ロジテック(9)
- アイネックス(9)
- 変換名人(2)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- 玄人志向(2)
- ASUS(エイスース)(59)
- QNAP(30)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(22)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(19)
- NEXTEC(16)
- ダイヤトレンド(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- センチュリー(12)
- ASUSTOR(11)
- ブランドをもっと見る
コネクタ形状
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
色
ブラック(1)
「sata usb」の検索結果

SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応
AFF WARE¥939税込¥1,0331個当日出荷【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター対応OSWindows / Mac OS / Linux対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDDインターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0インジケータパワーランプ / アクセスランプ転送速度(Gbps)最大5(理論値)
M.2 SSD USBアダプタ NVMe SATA 両対応 USB3.1 Type-C 10Gbps 8TB対応 直挿し ドック 工具不要
AFF WARE¥3,298税込¥3,6281個当日出荷NVMe/SATAに両対応したSSD用外付けコンパクトドック。USB3.1(最大10Gbps)の高速通信で、大容量データもスムーズに処理。Windows/Mac対応、工具不要ですぐに使用できます。色ブラック質量(g)27対応機種Windows、Mac対応8TB寸法(cm)6×3.5×1.3コード長さ(cm)15インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C / ドライブ側 : NVMe、SATA伝送速度10Gbps(理論値)