カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AFF WARE
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(9)
- エレコム(6)
- ASUS(エイスース)(4)
- StarTech.com(3)
- j5 create(2)
- SPARKFUN(1)
- トライメイト(1)
- AOTECH(1)
- ZATTA(1)
- Hanx(1)
- MCY TOOL(1)
「vga typec」の検索結果

USB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A)
AFF WARE(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。材質アルミニウム合金、ABS樹脂色グレー質量(g)43対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS最大解像度4K接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87WUSBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A