カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- ケーブル(1)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- AFF WARE
- モノタロウ(4)
- StarTech.com(66)
- サンワサプライ(48)
- アイネックス(6)
- j5 create(12)
- トライメイト(2)
- ZATTA(3)
- エレコム(12)
- NEWLINK(2)
- BELKIN(ベルキン)(6)
- ATEN(45)
- ASUS(エイスース)(33)
- マリンテック(27)
- オーハウス(23)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(21)
- RS PRO(20)
- マザーツール(19)
- JAPANNEXT(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
- ブランドをもっと見る
「vga usb」の検索結果
特価

USB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A)
AFF WARE(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。材質アルミニウム合金、ABS樹脂色グレー質量(g)43対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS最大解像度4K接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87WUSBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
USB-HDMI/VGA ディスプレイアダプタ(2画面同時出力対応・Win/Mac両対応)
AFF WARE¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・USBポートからHDMI/VGAに変換し映像出力できるUSB-HDMI/VGAディスプレイアダプタ。・WindowsとMacに両対応。・HDMIとVGAの2画面同時出力に対応。・拡張モード、複製モードの2種類の表示モードから選べます。・本体に内蔵のドライバーをインストールするだけで簡単に使用できます。・持ち運びに便利なUSBケーブル一体型の軽量コンパクト設計。材質アルミニウム合金、ABS樹脂色ブラック質量(g)42対応OSWindows 7/8/10/11、MacOS 10以降最大解像度1080p(1920×1080)接続端子PC:USB2.0(Type-A)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)62×40×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー(電源不要)ポート映像出力ポート:HDMI(最大1080p)/VGA(最大1080p)、音声出力ポート:3.5mmオーディオジャック