カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
  • トラック用品(41,301)
  • バイク用品(4)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • エクソンモービル
  • モノタロウ(5,953)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • Kawasaki(43,873)
  • MAZDA(マツダ)(216,536)
  • Panasonic(パナソニック)(29,504)
  • RS PRO(34,810)
  • SMC(201,266)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
  • エスコ(69,107)
  • スズキ(67,539)
  • スバル(50,576)
  • トヨタ(140,042)
  • ニッサン(87,657)
  • ホンダ(562,691)
  • ミツビシ(138,022)
  • メディアカバーマーケット(41,475)
  • 三菱ふそう(209,494)
  • 大阪魂(26,736)
  • 日野自動車(47,242)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(92)
  • 以上(103)
  • 以上(103)
  • 以上(104)
価格
  • 1,500円以下(13,375)
  • 1,500-10,000円(16,629)
  • 10,000-50,000円(9,592)
  • 50,000-100,000円(2,854)
  • 100,000円以上(1,874)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
41,316件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト

    いすゞ自動車(9件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
  • (18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車

    (18677)インジェクタークリーナー400MLBF

    いすゞ自動車(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
  • バクトラオイル エクソンモービル

    バクトラオイル

    エクソンモービル(18件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
    用途すべり面専用高級潤滑油色(ASTM)L5.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類全酸価(mgKOH/g)0.45危険物の性状非水溶性
  • モービルギヤ 600XP エクソンモービル

    モービルギヤ 600XP

    エクソンモービル(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷から17日以内出荷
    強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性
    用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け適合範囲ギヤ
  • (18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)T/ペイント アークホワイト

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
  • モービルレーラス(コンプレッサーオイル) エクソンモービル

    モービルレーラス(コンプレッサーオイル)

    エクソンモービル(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
    用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機容量(L)20適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • (18841)チャート ペーパ いすゞ自動車

    (18841)チャート ペーパ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
  • ベロシティオイル エクソンモービル

    ベロシティオイル

    エクソンモービル(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
    用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)危険物の性状非水溶性
  • (89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車

    (89802)クリツプ; ラジエータ グリル

    いすゞ自動車(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • モービルDTE エクソンモービル

    モービルDTE

    エクソンモービル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。
    用途高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • バクトラオイルNo.2 SLC エクソンモービル

    バクトラオイルNo.2 SLC

    エクソンモービル(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。
    用途対水溶性加工油用色(ASTM)L4.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面引火点(℃)238粘度63.25流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数114密度(g/cm3 at15℃)0.8791色(ASTM)4全酸価(mgKOH/g)1.05抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15)危険物の性状非水溶性
  • (10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車

    (10998)クリツプ; ベース

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン いすゞ自動車

    (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン

    いすゞ自動車
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • バキュオリン エクソンモービル

    バキュオリン

    エクソンモービル
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    優れた低摩擦特性 優れた酸化安定性・熱安定性 優れたさび止め性・耐腐食性 優れた水および水溶性クーラントとの分離性 優れた付着性 多種金属との適合性に優れる
    用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械 摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合 摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合 従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数96危険物の性状非水溶性
  • (18213)ランプ; バツクアツプ いすゞ自動車

    (18213)ランプ; バツクアツプ

    いすゞ自動車
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
  • (89415)ガスケット; ドレーン プラグ いすゞ自動車

    (89415)ガスケット; ドレーン プラグ

    いすゞ自動車
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • (89801)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89801)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • モービラックス エクソンモービル

    モービラックス

    エクソンモービル
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16kg)
    翌々日出荷から28日以内出荷
    高荷重または衝撃荷重および震動に伴う摩擦を低減し、良好な設備の信頼性および安定した稼動を実現。 錆と腐食に対する保護性能および水洗耐水性により設備を保護し、水分存在下においても良好な潤滑を維持。 湿度の高い環境下においてもベアリング寿命の延長を可能にし、ベアリングのコストや突発的な停止時間を削減。
    色茶色使用温度範囲(℃)-20~100増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性極圧、耐蝕、耐水
  • (89758)クリツプ; フロント パネル サイド いすゞ自動車

    (89758)クリツプ; フロント パネル サイド

    いすゞ自動車
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
  • (18346)ブザー; サイド ターン アラーム いすゞ自動車

    (18346)ブザー; サイド ターン アラーム

    いすゞ自動車
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
  • (8-983)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車

    (8-983)エレメント:オイル フィルタ

    いすゞ自動車
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (55361)クランプ; バツテリ いすゞ自動車

    (55361)クランプ; バツテリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • (17179)ラバー; ミラー ワイパ いすゞ自動車

    (17179)ラバー; ミラー ワイパ

    いすゞ自動車
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
  • (89445)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89445)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
  • (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ いすゞ自動車

    (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ

    いすゞ自動車
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。
    用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
  • (1-132)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車

    (1-132)エレメント:オイル フィルタ

    いすゞ自動車
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (89814)エレメント キツト; フユーエル フイルタ いすゞ自動車

    (89814)エレメント キツト; フユーエル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
  • (89802)ユニット; フラツシヤ いすゞ自動車

    (89802)ユニット; フラツシヤ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
  • (89785)クリツプ; アンダ カバー いすゞ自動車

    (89785)クリツプ; アンダ カバー

    いすゞ自動車
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
  • (89704)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89704)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
  • (89803)エレメント; フユーエル フイルタ いすゞ自動車

    (89803)エレメント; フユーエル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • (18677)BG-300 防錆軸力安定剤 いすゞ自動車

    (18677)BG-300 防錆軸力安定剤

    いすゞ自動車
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
    用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
  • (51320)フユーエル フイルタ アセンブリ いすゞ自動車

    (51320)フユーエル フイルタ アセンブリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
  • (89807)フイルタ; フユーエル ポンプ いすゞ自動車

    (89807)フイルタ; フユーエル ポンプ

    いすゞ自動車
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
  • (89810)ストライカ; ギア ボツクス リツド いすゞ自動車

    (89810)ストライカ; ギア ボツクス リツド

    いすゞ自動車
    ¥709税込¥780
    1個
    3日以内出荷
  • (95361)テンシヨン ロツド; バツテリ いすゞ自動車

    (95361)テンシヨン ロツド; バツテリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • (89717)リレー; PTO コントロール いすゞ自動車

    (89717)リレー; PTO コントロール

    いすゞ自動車
    ¥4,798税込¥5,278