カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- エクソンモービル
- モノタロウ(3)
- 協同油脂(3)
- TRUSCO(2)
- 出光NTG(2)
- シェルルブリカンツ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 栃木屋(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
「mobilux ep2」の検索結果

モービラックス
エクソンモービル¥24,980税込¥27,4781缶(16kg)翌々日出荷から28日以内出荷高荷重または衝撃荷重および震動に伴う摩擦を低減し、良好な設備の信頼性および安定した稼動を実現。 錆と腐食に対する保護性能および水洗耐水性により設備を保護し、水分存在下においても良好な潤滑を維持。 湿度の高い環境下においてもベアリング寿命の延長を可能にし、ベアリングのコストや突発的な停止時間を削減。色茶色使用温度範囲(℃)-20~100増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性極圧、耐蝕、耐水
バクトラオイル
エクソンモービル(18件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。用途すべり面専用高級潤滑油色(ASTM)L5.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類全酸価(mgKOH/g)0.45危険物の性状非水溶性