カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- エクソンモービル
- モノタロウ(3)
- THK(8)
- AZ(エーゼット)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 協同油脂(1)
- コスモ石油(1)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
「thk afj」の検索結果

モービルDTEオイル
エクソンモービル(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)当日出荷優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1B危険物の性状非水溶性