カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- エクソンモービル
- AZ(エーゼット)(1)
- BOLL(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- TRUSCO(1)
- アネスト岩田(1)
- コスモ石油(1)
- ロボテナ(1)
- 出光興産(2)
- 協和[機構部品](1)
- 家原ライト工業(2)
- 日立産機システム(3)
- 明治機械製作所(1)
- 東芝(2)
「toscon oil」の検索結果
特価

モービルレーラス(コンプレッサーオイル)
エクソンモービル(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)当日出荷コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機容量(L)20適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性