カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- エクソンモービル
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- スバル(1)
- ニッサン(5)
- 富士インパルス(8)
「vg460」の検索結果

SHC
エクソンモービル¥56,980税込¥62,6781缶(20L)7日以内出荷【合成系循環系統油】。合成油を基油とした代表的な循環系統およびギヤ用潤滑油。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により最大で3.6%のエネルギー消費を削減します。ギヤおよび軸受の潤滑に適します。また高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。2011年新シリーズから低温流動性もより強化されています。仕様【可燃性液体類】630(VG220)、632(VG320)、634(VG460)、636(VG680)、639(VG1000)