カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • モノタロウ(1)
  • JAPANNEXT(60)
  • ASUS(エイスース)(47)
  • Dynabook(30)
  • サンワサプライ(28)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(27)
  • エレコム(23)
  • LG(21)
  • EIZO(20)
  • EPSON(19)
  • シャープ(19)
  • Samsung(18)
  • 富士通(15)
  • サンワダイレクト(15)
  • Philips(13)
  • BenQ(ベンキュー)(10)
  • ITPROTECH(10)
  • Gechic(ゲシック)(8)
  • NEC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C端子HDMI」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13.3型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン13.3型フルHDモバイルディスプレイプリンストン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理ノングレアコントラスト比800:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS
15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ プリンストン15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイプリンストン
49,980税込54,978
1個
欠品中
15.6型の液晶パネルを2枚搭載した2画面モバイルディスプレイです。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2色(本体)画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター プリンストンHDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニタープリンストン
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
仕様最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5表面処理ノングレア対応ステレオスピーカー2+2W機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10最大応答速度(m/sec)14コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)走査周波数(水平)30~115kHz走査周波数(垂直)48~100Hz視野角(左右:上下)178VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式白色LEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万グリーンマーク認定角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ プリンストン15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイプリンストン
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:12、スタンバイ:0.5、パワーオフ:0.5本体質量(g)792表面処理光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356.2×9.5×227.1コントラスト比800:1解像度2560×1080保証期間3年間入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1スピーカーステレオスピーカー 1W×2色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPS
HDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイ プリンストンHDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイプリンストン
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイです。4K解像度(3840x2160)に対応したくさんの情報を表示できます。またHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
サイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI (Ver.2.1、HDCP対応)、DisplayPort (Ver.1.4、HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode、USB 2.0)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストンHDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイプリンストン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。またゲームに有効なAdaptive-Syncに対応しています。48~100Hzの間で滑らかに表示できます。さらにHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
サイズ(inch)23.8表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1、USB 2.0 Type-B×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
4Kタッチ式モバイルモニター15.6型 プリンストン4Kタッチ式モバイルモニター15.6型プリンストン
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。 高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。 視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。 抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。 無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。 スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。
仕様【画面コントロール】タッチ式OSDその他カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS)付属品USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)982規格4K/UHD表面処理グレアコントラスト比1000:1最大解像度3840×2160視野角水平170/垂直170応答速度10ms(ODオフ時25ms)(中間色)入力端子Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×13×228スピーカーステレオスピーカー1W×2コネクタ【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラック言語表示日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語タッチパネル方式静電容量方式10点マルチタッチグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ15.6型(抗指紋ガラス)パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)最大60
27型USB-Cマルチアングル液晶モニター プリンストン27型USB-Cマルチアングル液晶モニタープリンストン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
安心して長くご使用いただける「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)高視野角ADSパネル採用でどこからみても色鮮やかで美しい画像、さらに画面を回転させて縦表示も横表示も可能なマルチアングル対応です。HDMI、DisplayPortのほかType-Cポートも搭載。便利にご利用いただけます。ブルーライト軽減機能・フリッカー軽減機能に対応し長時間の操作にも目に優しい仕様です。
消費電力(W)21、最大130、スリープ0.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADS
27型USB-Type-C搭載液晶モニター プリンストン27型USB-Type-C搭載液晶モニタープリンストン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(ただし使用時間は30000時間に限る)どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1質量(kg)スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5消費電力(W)最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト)入力信号HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode)コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.3114×0.3114mm最大解像度1920×1080・約1677万色最大表示(W)597.888×(H)336.312視野角水平178°垂直178°走査周波数(水平)56~84.5kHz走査周波数(垂直)48~75Hz応答速度(GtoG)14ms(typical)入力端子HDMI (HDCP対応)、DisplayPort (HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode)スピーカーステレオスピーカー1W+1W動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露無きこと)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9I/Oコネクタビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色グリーンマーク認定USBUSBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
15.6型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン15.6型フルHDモバイルディスプレイプリンストン
25,980税込28,578
1個
欠品中
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理ノングレアコントラスト比800:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPS