カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- キーボード(3)
絞り込み
ブランド
- プリンストン
- ビット・トレード・ワン(17)
- 長尾製作所(1)
- Sensata / Crydom(1)
- SPARKFUN(5)
- サイズ(1)
- アーキサイト(1)
- Cherry(1)
- be quiet!(4)
- ロジック(1)
「cherry mx」の検索結果
特価

分離型メカニカルキーボード
プリンストン¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から6日以内出荷人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX質量(g)約810(左右一体時)対応OSWindows10・11、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時)機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hzキー数88キー配列日本語JIS配列キー方式メカニカルインターフェイスUSB
超薄型メカニカルキーボード
プリンストン¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。接続しやすいデュアルサイドUSB-C。最大約80時間駆動バッテリー付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6質量(g)約305電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー対応OSWindows11/10、Mac接続方法有線USN/無線BTキー配列英語US配列キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティングバックライトRGB
CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード
プリンストン¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146質量(kg)約1.8(±50g)色ブラック電源USBバスパワー接続方式有線対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIAキー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)キー方式メカニカルキーストローク(mm)3.2インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)ケース構造:ガスケットマウント