カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 内蔵型SSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(1)
ブランド
  • プリンストン
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • トランセンド(4)
  • サンワサプライ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 山洋電気(1)
  • StarTech.com(1)
  • アイネックス(1)
  • ORICO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crucial ssd」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingston NVMeM.2 SSD プリンストンKingston NVMeM.2 SSDプリンストン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
種類NADA:3D TLCインターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe保証期間5年保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式Phison E18動作温度範囲(℃)0~70フォームファクタM.2 2280MTBF平均故障間隔1800000 時間
関連キーワード
内蔵型SSDカテゴリ