カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • グリーンハウス(21)
  • サンワダイレクト(19)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • KENWOOD(12)
  • マザーツール(9)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • JVC(6)
  • エスコ(5)
  • HIDISC(5)
  • 大田計器製作所(4)
  • ラトックシステム(4)
  • StarTech.com(4)
  • Seeed Studio(4)
  • QYSEA Technology(4)
  • KANDAO(4)
  • carrozzeria(4)
  • ノースワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fat32」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHS-I対応SDカード プリンストンUHS-I対応SDカードプリンストン
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
UHS-I対応microSDカード プリンストンUHS-I対応microSDカードプリンストン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
HDMIビデオキャプチャー プリンストンHDMIビデオキャプチャープリンストン
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース質量(g)235出力HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C]電源USB-C 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×30対応機種Windows/Mac/Android/iPhone入力HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A]最大解像度HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fpsRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションPC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS)ビデオフォーマットMPEG4 (H.264+AAC)オーディオ入力3.5mm(モノラル)オーディオ出力3.5mm(ステレオ)録画方式キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32