カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- プリンストン
- ASUS(エイスース)(2)
- SMC(1)
- リヒトラブ(1)
- QNAP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g2280-3」の検索結果

PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD
プリンストン¥44,980~税込¥49,478~1枚5日以内出荷から6日以内出荷PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280コントローラPhison PS5031-E31T