カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- プリンストン
- GB[制御機器](8)
- Signal Construct(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- SMC(2)
- ホンダ(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- カネテック(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイキン工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 光(1)
- ミヤナガ(1)
- ヨドノ(1)
- イハラサイエンス(1)
- NTB(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kcd1」の検索結果
特価

IKBC製 JIS配列112キー メカニカルキーボード
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷CD108はメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっています。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しており、使い慣れたキー配列からシームレスに移行できます。キーキャップは濃淡2色のグレーにブラックの印字で落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップには耐摩擦に優れたPBT素材を採用、消火転写印刷で印字が消えにくくなっています。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズとOutemu 社のクリームイエロープロサイレントを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル)・青軸( クリッキー) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能です。付属品本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャップブラー、ダストカバー、ケーブル(C-A)×1材質キーキャップ:PBT昇華印刷、キーボードケース:ABS寸法(mm)幅438.5×高さ136×奥行41.6質量(g)1250
フルサイズメカニカルキーボード 112列 茶軸(タクタイル)
プリンストン¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/茶軸(タクタイル)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
フルサイズメカニカルキーボード 112列 赤軸(リニア)
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/赤軸(リニア)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
フルサイズメカニカルキーボード 112列 青軸(クリッキー)
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/青軸(クリッキー)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
112キーメカニカルキーボード
プリンストン¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボード。日本語配列のフルサイズレイアウトを採用し、使い慣れた配列からシームレスに移行可能。キーキャップ素材はPBT製で耐摩擦性に優れテカることなく長時間使用が可能。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用、赤軸(リニア)茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)から好きな打鍵感をお選びいただけます。RGBバックライト搭載で、数パターンの光り方を好みや用途で選択可能です。仕様Nキーロールオーバー:対応、キースイッチ:Gateron G-pro シリーズ、ボーリングレート:1000Hz、マクロファンクション:非対応、メディアキー:ありセット内容キーボード本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャッププラー、ダストカバー、A-Cケーブル(1.2m)材質キーボードケース:ABS、キーキャップ:RTB昇華印刷色ブラック質量(g)1300対応OSWindowsOS、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438.5×41.6×136キー配列日本語112キーメモリーありキー方式メカニカルインターフェイスUSB