カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- プリンストン
- ロゴヴィスタ(50)
- 富士電機(25)
- 日本法令(18)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- StarTech.com(9)
- アンセル(2)
- La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(2)
- MINDEO Japan(2)
- エレコム(1)
- 東洋技研(1)
- CQ出版(1)
- PGYTECH(1)
「micrex」の検索結果

microSD Expressカード
プリンストン¥38,980~税込¥42,878~1枚当日出荷高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)