カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • マキタ(18)
  • エクセン(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エーインサイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdc01」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター プリンストン

    HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター

    プリンストン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
    ケーブル長(cm)20オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
  • USB Type-C対応HDMI変換アダプター プリンストン

    USB Type-C対応HDMI変換アダプター

    プリンストン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    PCやタブレット等を充電しながらHDMI出力が可能です。PD65W対応のUSB Type-C、USB Type-A、4K対応HDMIポートをそれぞれ備えています。※本製品経由で充電を行うには、ご使用の機器のUSB Type-CポートがUSB PD(Power Delivery)充電に対応している必要があります。アルミ合金製で約45gの超軽量コンパクト設計。カバンに入れても邪魔にならず持ち運びにも最適です。液晶モニターなどのHDMI映像出力機器に接続するとマルチディスプレイが可能です。状況や場面に合わせて表示作業領域が広がる「拡張モード」とプレゼン等に便利な「ミラー(複製)モード」を選択できます。4K(30Hz)対応です。
    付属品本体、ユーザーズガイド/保証書材質アルミ合金質量(g)約45消費電力(W)最大5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12入出力Type-C:PD専用ポート(メス)、Type-A:USB3.2Gen1(メス)×1ケーブル長(cm)約19PC接続USB Type-C(オス)USB3.2Gen1HDMI規格最大4K(3840×2160(30Hz))最大電力(W)USB-C:出力65、USB-A:出力4.5(5V0.9A)