カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- プリンストン
- THECUT(3)
- GOAL(ゴール)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NewHikari(1)
- 阪上製作所(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「psd25」の検索結果

USB 10Gbps ポータブルSSD
プリンストン¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)質量(g)5電源USBバスパワー対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSurコネクタ形状USB Type-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む)対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ保証期間1年動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-40~+85インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500RoHS指令(10物質対応)対応