カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 外付けSSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(1)
- 2TB(1)
- 4TB(1)
- 500GB(1)
ブランド
- プリンストン
- SanDisk(サンディスク)(5)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- エレコム(1)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- グリーンハウス(1)
- Apacer(1)
- AOTECH(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- unitech(3)
- QNAP(2)
- エスコ(1)
- StarTech.com(1)
- Seeed Studio(1)
- GROOVY(1)
- アイネックス(1)
- Lazos(1)
- ブランドをもっと見る
インターフェイス
- USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
「ssd 8tb」の検索結果

Kingston XS2000 外付けSSD
プリンストン¥48,980~税込¥53,878~1台6日以内出荷KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル仕様NAND:3D材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2