カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- USB-Aメモリ(5)
絞り込み
インターフェイス
- USB3.0(5)
キャップタイプ
- キャップレス(3)
- キャップ式(2)
色
オレンジ(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
ブランド
- プリンストン
- モノタロウ(3)
- キオクシア(KIOXIA)(11)
- Gigastone(7)
- エレコム(33)
- TRANSCEND(トランセンド)(10)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- ミツビシ(1)
- ARCHISS(2)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- ASUS(エイスース)(25)
- ATEN(35)
- MICROCHIP(152)
- STMicro(25)
- unitech(60)
- エフケイシステム(29)
- サンエス(383)
- サンワサプライ(35)
- 日本プリメックス(33)
- ブランドをもっと見る
「usb 128」の検索結果

キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ブラック
プリンストン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ブラックキャップタイプキャップ式メモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB オレンジ
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB オレンジ。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色オレンジキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB ブルー
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB ブルー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ブルーキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ホワイト
プリンストン¥4,798税込¥5,2781個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ホワイト。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ホワイトキャップタイプキャップ式メモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB シルバー
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色シルバーキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI
プリンストン¥16,980税込¥18,6781組当日出荷PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMI
プリンストン¥15,980税込¥17,5781組当日出荷送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット
プリンストン¥16,980税込¥18,6781箱(2台)当日出荷PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅128×奥行40×高さ10質量(g)44電源送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスHDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2
プリンストン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)電源USB Type-Cポートより入力解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)USBポートUSB2.0(USB Type-C)入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)