カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 27(1)
  • 31.5(1)
解像度
  • 2560×1440(2)
パネル駆動方式
  • ADS(1)
  • IPS(1)
表面処理
  • ノングレア(2)
入力端子
  • DisplayPort(2)
  • HDMI(2)
  • ステレオミニジャック(1)
アスペクト比
  • 16:9(2)
16:9
色(本体)
  • ブラック(2)
ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(1)
  • 1200:1(1)
1000:1・1200:1
ブランド
  • プリンストン
  • JAPANNEXT(27)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • ビューソニックジャパン(2)
  • iiyama(イイヤマ)(3)
  • LG(4)
  • Pixio(10)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • EIZO(3)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • KOORUI(5)
  • グリーンハウス(3)
  • Acer(エイサー)(3)
  • イメージニクス(3)
  • カシムラ(2)
  • コムテック(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • MAXZEN(2)
  • MCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wqhd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニタープリンストン
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の27インチWQHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:4.8±0.3、パネル:4.2±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:615×183×450、パネル:615×46×362機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.233×0.233最大解像度2560×1440Pixel表示範囲(mm)(W)596.736×(H)335.664保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5.9msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:144、Displayport:180角度調節チルト角:-10~20°
マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ プリンストンマルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイプリンストン
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面に適したWQHD解像度(2560x1440)に対応し、たくさんの情報を表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、前後左右の傾き、高さの調整が可能です。
サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度2560×1440入力端子HDMI(HDCP対応) ver.1.4、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式ADS