カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- スタック・アンド・オプティーク
- TGK(東京硝子器械)(4)
- MICROCHIP(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「stac16」の検索結果

静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型
スタック・アンド・オプティーク¥3,898税込¥4,2881個当日出荷耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。トラスコ品番291-5430全長(mm)180質量(g)10毛丈(mm)14耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)
スタック・アンド・オプティーク¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。 耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 握手部分アース機能付です。 はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。全長(mm)120表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3