カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- Biodata Bank
- AMAZFIT(4)
- アリアス(5)
- メディアカバーマーケット(44)
- カシオ計算機(1)
- brother(ブラザー)(1)
- aiwa(アイワ)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- Haylou(1)
「amazfit」の検索結果

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026)
Biodata Bank(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷熱中対策ウォッチ カナリアPlus(2026)は熱中症予防ウェアラブルデバイスです。 熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。 医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、多くの利用現場から得られた豊富なバイタルデータを活用することで、過酷な作業現場でも医療機器レベルの推定精度を実現しました。 一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。 充電やメンテナンスフリーでご使用頂けます。 IP67の防塵・防水性能を備え、粉塵や雨などにさらされる過酷な環境でも安定動作します。 深部体温38℃前後でアラームが鳴ります。用途暑熱リスクの可視化に。仕様バイブレーション機能質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×13×45耐熱性~80℃防塵防水性能IP67耐衝撃性ISO 1413耐振動JIS B 7001アラーム74dB