HOJO
HOJOのページです。HOJOは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/照明/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
開口枠HOJO翌々日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)タモ材貼見込D(mm)160外高(mm)2274
木製はしごHOJO(1件のレビュー)翌日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
開口枠HOJO翌々日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にナラ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)ナラ材貼見込D(mm)160外高(mm)2274
開口枠HOJO翌日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼見込D(mm)160
開口枠HOJO翌日出荷
窓用サークル枠。合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼見込D(mm)160
天井収納はしごHOJO翌々日出荷
フック棒付(長800mm)。
材質はしご部:ラミン系ムク材深さ(mm)収納BOX:108寸法(縦×横)(mm)天井開口部:658x1217仕上はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上取付可能寸法(mm)天井高:2300~2500mm
開口枠HOJO翌日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
材質表面材:タモ材貼厚さ(mm)24内寸幅(mm)1000仕上無塗装仕上外寸法・高さ(mm)2274見込D(mm)160
開口枠HOJO翌日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にナラ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
材質表面材:ナラ材貼厚さ(mm)24内寸幅(mm)1000仕上無塗装仕上外寸法・高さ(mm)2274見込D(mm)160
開口枠HOJO翌日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
材質表面材:スプルース材貼厚さ(mm)24内寸幅(mm)1000仕上無塗装仕上外寸法・高さ(mm)2274見込D(mm)160
開口枠HOJO翌々日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上表面スプルース材貼外寸法・高さ(mm)2274見込D(mm)160
集成材HOJO4日以内出荷
硬い材質の高級材で家具全般に適していてカウンター材や天板、重厚なものは階段材にも対応できます。ブナ科の落葉広葉樹で、表面には楢(なら)特有の斑(ふ)が虎の毛のような斑点模様に似ています。
材質ナラ長さ(mm)2100等級A・B比重気乾比重:0.67色調無塗装
集成材HOJO4日以内出荷
高知県産材を地元で集成加工している特注品。節(フシ)がない最高品質の仕上がりで、きめ細かな淡い色合いの柾目です。上品でとても良い香りもお楽しみいただけます。
材質土佐桧長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.4~0.5色調無塗装
薪ストーブHOJO翌々日出荷
耐久性の高い材質、抜群の燃焼効率、優れた経済性・安全性がある薪ストーブです。
鋳物製ならではのナチュラルな暖かさ、炎のゆらめきを見ながら至上のくつろぎのひとときをお楽しみいただけます。
用途工場、作業場、山小屋、別荘、古民家、店舗、住宅等に使用されています。