カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 共和電業(KYOWA)
- 雅(6)
- ALBA(アルバ)(4)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- コニシ(3)
- ParkerTAIYO(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- TRW(2)
- 制研化学工業(1)
- セメダイン(1)
- 東亞合成(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 日立産機システム(1)
- 富士電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- エイシン(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「cc 33a」の検索結果

ひずみゲージ用接着剤 CC-33A
共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(1本)ほか欠品中硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
共和電業(KYOWA)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10枚)当日出荷一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ用接着剤 EP-340
共和電業(KYOWA)¥6,998税込¥7,6981箱(4本)3日以内出荷中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
高低温用加熱硬化型接着剤
共和電業(KYOWA)¥7,289税込¥8,0181個3日以内出荷低温から中高温域で使用するひずみゲージ用接着剤。加熱硬化型。用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤使用温度範囲(℃)-269~250内容量(g)100
ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)
共和電業(KYOWA)¥14,980~税込¥16,478~1袋(10枚)当日出荷2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(アルミ用・単軸)
共和電業(KYOWA)¥5,798~税込¥6,378~1袋(10枚)当日出荷一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23RoHS指令(10物質対応)対応