カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 共和電業(KYOWA)
- モノタロウ(2)
- アネスト岩田(9)
- 恵宏製作所(3)
- 近畿製作所(1)
- デビルビス(1)
- 明治機械製作所(1)
- SAGOLA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc-600ab-2lf」の検索結果

高低温用加熱硬化型接着剤
共和電業(KYOWA)¥7,289税込¥8,0181個3日以内出荷低温から中高温域で使用するひずみゲージ用接着剤。加熱硬化型。用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤使用温度範囲(℃)-269~250内容量(g)100
ひずみゲージ用接着剤 EP-340
共和電業(KYOWA)¥6,998税込¥7,6981箱(4本)3日以内出荷中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4