カテゴリ

  • 作業工具/電動・空圧工具(4)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(181)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(5)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,859)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • カナイ
  • モノタロウ(5,930)
  • ホンダ(548,489)
  • MAZDA(マツダ)(216,718)
  • SMC(201,285)
  • トヨタ(140,212)
  • ミツビシ(138,135)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,813)
  • ニッサン(87,731)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,611)
  • スズキ(68,625)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,836)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,860)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,266)
  • RS PRO(34,787)
  • Panasonic(パナソニック)(32,310)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(113)
  • 以上(120)
  • 以上(120)
  • 以上(123)
価格
  • 1,500円以下(24,351)
  • 1,500-10,000円(66,638)
  • 10,000-50,000円(69,032)
  • 50,000-100,000円(29,009)
  • 100,000円以上(36,618)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVC傾斜パイプ カナイ

    PVC傾斜パイプ

    カナイ(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • タルキーネジ カナイ

    タルキーネジ

    カナイ(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100本)
    当日出荷
    たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
    材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
  • 根太受け金物(CH-46) カナイ

    根太受け金物(CH-46)

    カナイ(16件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
    材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
  • フリー傾斜パイプ カナイ

    フリー傾斜パイプ

    カナイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    用途クーラースリーブ用材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)Φ75×57.5-180内径(Φmm)76外径(Φmm)80
  • PP傾斜パイプ カナイ

    PP傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • PBT傾斜パイプ カナイ

    PBT傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金 M12

    カナイ(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
    用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
  • 大引受金物(OJH-90) カナイ

    大引受金物(OJH-90)

    カナイ(5件のレビュー)
    388税込427
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
    用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様90角用付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
  • 皿ビスハリケーンタイ カナイ

    皿ビスハリケーンタイ

    カナイ(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
  • N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイ

    N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用

    カナイ(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
    材質NFG550F仕様壁倍率2倍、内使い付属品YS-N45×13本規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 四角ビット カナイ

    四角ビット

    カナイ(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
    用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。先端サイズ#3材質JIS G 4403 SKH2全長(mm)65両頭機能片頭
  • フリーダム45プレート カナイ

    フリーダム45プレート

    カナイ(5件のレビュー)
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。材質JIS・G3302 SGHC付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 不燃パイプ カナイ

    不燃パイプ

    カナイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
    用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
  • デフコーナー カナイ

    デフコーナー

    カナイ(3件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
    材質NFG550F規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具チーズビス告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    179税込197特価
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ファインQ鋼製束 カナイ

    ファインQ鋼製束

    カナイ
    899税込989
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
    材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME056)フューエル エレメント カート

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • 大引受金物(105G) カナイ

    大引受金物(105G)

    カナイ(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
    用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様105角用付属品YA-S45×8本表面処理Z27板厚(mm)2.3
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • スレンダー軒裏換気金物 カナイ

    スレンダー軒裏換気金物

    カナイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
    用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
  • タイシンコーナー カナイ

    タイシンコーナー

    カナイ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
    材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品YA-S45×12本表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具皿ビスN値1.6以下告示1460号第2号建材試験センター第04A1383号短期基準接合耐力(kN)8.5
  • フィストアンカーボルト カナイ

    フィストアンカーボルト

    カナイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
    付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2埋め込み深さ(mm)280引張強度(kN)36.8
  • ロングビス カナイ

    ロングビス

    カナイ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1パック(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
    用途断熱パネルの止め付けに使用します。ねじの呼びM5.9適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
  • ビス止め大引梁受け金物 カナイ

    ビス止め大引梁受け金物

    カナイ(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
    用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×14本規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
  • ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー カナイ

    ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー

    カナイ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
    用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
  • タイシンニート カナイ

    タイシンニート

    カナイ
    109税込120
    1セット
    当日出荷
    ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
    用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。材質JIS・G4305 SUS430付属品3番四角ビス(YA-S45×8本)表面処理2B材(生地)短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP02-KT006
  • 丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ

    丸座金 4.5×Φ4.5 M12用

    カナイ
    32税込35
    1個
    当日出荷
    角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
    材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • ニュービッグ軒裏換気金物L カナイ

    ニュービッグ軒裏換気金物L

    カナイ
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
...