カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具(4)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(181)
- ねじ・ボルト・釘/素材(5)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- カナイ
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
商品レビュー
- 以上(113)
- 以上(120)
- 以上(120)
- 以上(123)
価格
- 1,500円以下(24,347)
- 1,500-10,000円(66,634)
- 10,000-50,000円(69,030)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,617)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

タルキーネジ
カナイ(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)当日出荷たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
根太受け金物(CH-46)
カナイ(17件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
大引受金物(OJH-90)
カナイ(5件のレビュー)¥388税込¥4271個当日出荷土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本仕様90角用材質JIS G 3131 SPHC表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
皿ビスハリケーンタイ
カナイ(2件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
ハイブリッドⅡ丸座金 M12
カナイ(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
フリーダム45プレート
カナイ(5件のレビュー)¥309税込¥3401セット当日出荷筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)材質JIS・G3302 SGHC規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用
カナイ(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。付属品YS-N45×13本仕様壁倍率2倍、内使い材質NFG550F規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号ニ
ビス止め大引梁受け金物
カナイ(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。付属品YS-N45×14本材質JIS G 3302 SGHC規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
ファインQ鋼製束
カナイ¥899~税込¥989~1本当日出荷から7日以内出荷独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
大引受金物(105G)
カナイ(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。付属品YA-S45×8本仕様105角用材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3
フィストアンカーボルト
カナイ¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から5日以内出荷基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2埋め込み深さ(mm)280引張強度(kN)36.8
ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー
カナイ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
ニュービッグ軒裏換気金物L
カナイ¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
ロングナット
カナイ¥109~税込¥120~1個当日出荷ボルト同士を連結するナットです。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
シームレス両引き羽子板Ⅱ
カナイ(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ほハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
ホーマープレート240
カナイ(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。用途横架材相互の接合に。付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本材質JIS・G4305 SUS430寸法(mm)70×240×0.7規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039表面処理2B材(生地)耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
タイシンニート
カナイ¥109税込¥1201セット当日出荷ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。付属品3番四角ビス(YA-S45×8本)材質JIS・G4305 SUS430表面処理2B材(生地)短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP02-KT006
...