カテゴリ

  • 建築金物(4)
    • 木造建築用座金(3)
絞り込み
ブランド
  • カナイ
  • スターエム(9)
  • SK11(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 栗山百造(6)
  • エスコ(1)
  • アックスブレーン(1)
  • 晃和(1)
  • ダンドリビス(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • 八幡ねじ(4)
  • マキタ(3)
  • 大日商(3)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • ティカトウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ウイング(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「座堀」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイハイブリッドⅡ丸座金 M12カナイ(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
スリーク座付ナット カナイスリーク座付ナットカナイ(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。仕様M12用座金
メルト羽子板 カナイメルト羽子板カナイ(1件のレビュー)
119税込131
1本
5日以内出荷
羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。 かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。 羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
材質JIS・G3505 SWRM8仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN付属品M12ナット全長(mm)285表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
ボアリード座金 M12Φ49 カナイボアリード座金 M12Φ49カナイ
209税込230
1個
3日以内出荷
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2)耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)10.03kN、(ひのき類)8.69kN、(すぎ類)6.69kN試験機関(公財)日本住宅・木材技術センター 依24-171
座堀キリ特集