カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- ホームテイスト(32)
- スマイル[家具](12)
- Vance&Hines(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- ELPA(4)
- ホンダ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- コスモスビード(2)
- コクヨ(1)
- TRUSCO(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 中橋製作所(1)
- フロンケミカル(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- イトーキ(1)
- CF POSH(1)
- ブランドをもっと見る
「タ-180」の検索結果
特価

DC/AC正弦波インバーター1800
大橋産業(BAL)(9件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。出力(USB)DC5V 500mA最大出力(W)2000端子形状(USB)Aタイプ本体質量(g)4800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)1800コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式動作範囲11~15V保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)ヒューズ25A×10(本体に内蔵)入力電源バッテリー接続瞬間出力(W)(最大)3200