カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- モノタロウ(3)
- RG(レーシングギア)(6)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- スズキ(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- フィリップス(2)
- IPF(2)
- ニッサン(2)
- ホンダ(1)
- カシムラ(1)
- PIAA(1)
- Kawasaki(1)
- 日恵製作所(1)
- M&H(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- プロテック(1)
- いすゞ自動車(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「12V55W H1」の検索結果

カーコンセント 100W 3.1A
大橋産業(BAL)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81