カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- 共立電子産業(4)
- omron(オムロン)(3)
- コーセル(3)
- TDKラムダ(3)
- エレコム(2)
- マザーツール(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 日立産機システム(1)
- JAPPY(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 日本ケミコン(1)
- XP POWER(1)
- StarTech.com(1)
- ダイアモンドヘッド(1)
- ENG(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「acdc 12v」の検索結果

AC/DCアダプター
大橋産業(BAL)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40