カテゴリ

  • 住設機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • 利休信楽(67)
  • ストア・エキスプレス(38)
  • 住まいスタイル(32)
  • タカショー(20)
  • ホームテイスト(16)
  • エンテック(11)
  • RELIANCE(リラインス)(9)
  • 生興(8)
  • 台和(7)
  • 日本地工(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • イトーキ(6)
  • アース製薬(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 池川木材工業(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 内田洋行(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉢 台」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格電源AC100V 50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160質量(kg)約4.1電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応グリーン購入法適合
シャワートイレ RWシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RWシリーズINAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
シャワートイレKAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKAシリーズINAX(LIXIL)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RAAシリーズINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)給水方式水道直結式定格電源AC100V 50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)取扱説明書(2.8MB)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・温風乾燥・キレイ便座・鉢内スプレー
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2297タイプ INAX(LIXIL)はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2297タイプINAX(LIXIL)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
仕様ハイパーキラミックタイプアンダーカウンター式容量(L)18内形寸法(mm)陶器鉢:570×380
シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
シャワートイレKAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)シャワートイレKAシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
61,980税込68,178
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
シャワートイレRAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレRAシリーズINAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座・鉢内スプレー
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ INAX(LIXIL)はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプINAX(LIXIL)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
仕様ハイパーキラミックタイプアンダーカウンター式容量(L)9.5内形寸法(mm)陶器鉢:510×330
PASSO 瞬間式 シャワートイレ INAX(LIXIL)PASSO 瞬間式 シャワートイレINAX(LIXIL)
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
LIXIL シャワートイレRAシリーズ INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRAシリーズINAX(LIXIL)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電関連資料(0.95MB) (7.25MB)
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2291タイプ INAX(LIXIL)はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2291タイプINAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
仕様ハイパーキラミックタイプアンダーカウンター式容量(L)7.5内形寸法(mm)陶器鉢:405×325
PASSO 瞬間式 シャワートイレ(便フタなし) INAX(LIXIL)PASSO 瞬間式 シャワートイレ(便フタなし)INAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
網 台特集