カテゴリ
- 住設機器(12)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(180)
- ホンダ(176)
- SMC(174)
- PISCO(ピスコ)(19)
- PITWORK(日産)(7)
- シライ(6)
- ケナメタル(5)
- CHINO(チノー)(5)
- ニッサン(4)
- エスコ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- フジトク(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
- キングジム(2)
- ベン(2)
- ナベヤ(2)
- MKカシヤマ(2)
- ブランドをもっと見る

FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:なし排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:なし排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク最高圧力(MPa)0.75(静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110使用温度範囲(℃)0~40タイプ貯湯排水方式床排水保証期間2年最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)方式給湯:貯湯式(0.67L)給水方式水道直結式排水芯(mm)120、200~550定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本仕様大型共用便座
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク保証期間2年給水方式水道直結式年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110使用温度範囲(℃)0~40方式給湯:貯湯式(0.67L)省エネ基準達成率(%)111タイプ貯湯電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高圧力(MPa)0.75(静止時)仕様大型共用便座
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】定格消費電力(W)300保証期間2年省エネ基準達成率(%)111最高圧力(MPa)0.75(静止時)排水方式床排水排水芯(mm)120、200~550方式給湯:貯湯式(0.63L)タイプ貯湯定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176給水方式水道直結式電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)仕様大型共用便座
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】省エネ基準達成率(%)105電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)最高圧力(MPa)0.75(静止時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)約3.6電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本使用温度範囲(℃)0~40年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)定格消費電力(W)1300最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)リモコン脱臭付タイプタイプ連続出湯給水方式水道直結式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73排水芯(mm)120、200~550方式給湯:瞬間式保証期間2年規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク排水方式床排水仕様大型共用便座
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)省エネ基準達成率(%)105リモコン脱臭付タイプ質量(kg)約3.6年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)排水芯(mm)120、200~550最高圧力(MPa)0.75(静止時)保証期間2年給水方式水道直結式タイプ連続出湯規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク使用温度範囲(℃)0~40電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)方式給湯:瞬間式排水方式床排水仕様大型共用便座
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)定格消費電力(W)300排水芯(mm)120、200~550排水方式床排水タイプ貯湯寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176方式給湯:貯湯式(0.63L)給水方式水道直結式使用温度範囲(℃)0~40省エネ基準達成率(%)111年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)保証期間2年定格電圧(V)AC100(50/60Hz)規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク仕様大型共用便座