カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • アネスト岩田(9)
  • KITACO(9)
  • イスカル(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • タンガロイ(4)
  • HAKKO(白光)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • 三晃電気工業(4)
  • オーム電機(3)
  • 三木プーリ(3)
  • ミドリ安全(3)
  • ニッサン(3)
  • KOA(3)
  • CHAMELEON FACTORY(3)
  • コクヨ(2)
  • ミヤナガ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF110」の検索結果

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄管 INAX(LIXIL)

    洗浄管

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(mm)32
  • 大便フラッシュバルブ用ハンドル部 INAX(LIXIL)

    大便フラッシュバルブ用ハンドル部

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ハンドル形状円筒取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
  • 大便低圧FV用ピストン部 INAX(LIXIL)

    大便低圧FV用ピストン部

    INAX(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT本体用リードフラッシュバルブ(1978年10月以降)・SF-203C寸法A(mm)30
  • 大便普通・節水形FV用チャッキ部 INAX(LIXIL)

    大便普通・節水形FV用チャッキ部

    INAX(LIXIL)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38ねじ径DM36×1.5mm
  • 大便低圧FV用ハンドル部 INAX(LIXIL)

    大便低圧FV用ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系CF-110MKTV寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)80
  • 大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ INAX(LIXIL)

    大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ

    INAX(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
    使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252使用水水道水洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
  • 大便低圧FV用ハンドル元ネジ部 INAX(LIXIL)

    大便低圧FV用ハンドル元ネジ部

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系・CF-110MKTV・CF-110(111)MKT7寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)28
  • 大便普通形FV用押ボタン部 INAX(LIXIL)

    大便普通形FV用押ボタン部

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)・CF-10(110)MPV,J,CF-110MP7本体用・CF-10(110)MP,CFB-110MP系・自動フラッシュバルブ(普通形)・OK-271(2717)(2817)本体用寸法A(mm)34寸法B(mm)48.5寸法C(mm)20
  • 大便FV用チャッキカバー部 INAX(LIXIL)

    大便FV用チャッキカバー部

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)・CF-10(110)M本体用・低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-110MT本体用・フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)・CF-50(510)(1510)M本体用・リモコンフラッシュバルブ(普通形)・CFR-170M(80A)(810A)本体用・自動フラッシュバルブ(普通形)・OK-20(210)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38
  • 2連紙巻器ASSY INAX(LIXIL)

    2連紙巻器ASSY

    INAX(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
hh11113特集