カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)

自動水栓 オートマージュA
INAX(LIXIL)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
INAX(LIXIL)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から4日以内出荷既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
定流量弁ASSY
INAX(LIXIL)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷適合品番AM-230CV1-LE、AM-230TCV1-LE、AM-300CV1-LE、AM-300CV1-LE1、AM-300TCV1-LE、AM-300TV1-LE、AM-300V1-LE、AM-300V1-LE1、AM-320CV1-LE、AM-320CV1-LE1、AM-320TCV1-LE、AM-320TV1-LE、AM-320V1-LE、AM-320V1-LE1
取替アダプター
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-780適合品番AM-300CV1-AT、AM-300TCV1-AT、AM-300TV1-AT、AM-300V1-AT