カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- シーピー化成(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「bf-2141」の検索結果
特価

ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥60,980税込¥67,0781個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P寸法A(mm)42.7寸法B(mm)28.5
起動ボタンASSY
INAX(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷寸法A(mm)57適合品番BF-2117P BF-2118P BF-2141T 、BF-2142T BF-2241T BF-2341T