カテゴリ

  • 住設機器(146)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,002)
  • Kawasaki(306)
  • MAZDA(マツダ)(220)
  • 三菱ふそう(187)
  • 渡辺電機工業(150)
  • Puig (プーチ)(104)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • KANA(片山チエン)(72)
  • 日本精器(68)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • エスコ(53)
  • 昭和コーポレーション(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • 神保電器(33)
  • フジキン(24)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(24)
  • ホンダ(23)
  • 住友電工ハードメタル(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn 8」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RGシリーズINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)棚付2連紙巻器INAX(LIXIL)(62件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数2
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格電源AC100V 50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160質量(kg)約4.1電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応グリーン購入法適合
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フランジボルト用キャップ INAX(LIXIL)フランジボルト用キャップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
119税込131
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
適合C-13、C-18S、C-20S、C-43、C-54SU、C-111T、S-233、U-201M、U-311、U-311M、U-321、U-321M、U-331、U-331M外径A(Φmm)32.4
着脱トラップ INAX(LIXIL)着脱トラップINAX(LIXIL)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャップ付き木ネジ(化粧棚用) INAX(LIXIL)キャップ付き木ネジ(化粧棚用)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体スタンダードシリーズ化粧棚 H-36シリーズ
化粧棚(陶器製) INAX(LIXIL)化粧棚(陶器製)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
材質陶器寸法(mm)420×130×60材質(棚板)陶器寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×130×60
ワンタッチ式紙巻器 INAX(LIXIL)ワンタッチ式紙巻器INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片手で簡単にペーパーの交換ができます。
材質PP樹脂仕様SIAA抗菌
手洗吐水口 INAX(LIXIL)手洗吐水口INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
着脱ヒンジ 蝶番 INAX(LIXIL)着脱ヒンジ 蝶番INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
吐水口 INAX(LIXIL)吐水口INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヒンジ 固定式 INAX(LIXIL)ヒンジ 固定式INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合機種CF-37AK,CF-39AK適合CF-37AK、CF-39AK
床固定用木ネジ(2本1セット) INAX(LIXIL)床固定用木ネジ(2本1セット)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合洋風便器用
AYボルト(2本1セット) INAX(LIXIL)AYボルト(2本1セット)INAX(LIXIL)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
一体型タンクハンドル INAX(LIXIL)一体型タンクハンドルINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
ヒンジスローダウン付 INAX(LIXIL)ヒンジスローダウン付INAX(LIXIL)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様左右セット適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
化粧キャップ ねじ込式 INAX(LIXIL)化粧キャップ ねじ込式INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップ付木ネジ 5.8×63 INAX(LIXIL)キャップ付木ネジ 5.8×63INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)5.8×63
スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)141省エネ基準達成率(%)100適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・温風乾燥・キレイ便座・鉢内スプレー
コーナーウォールキャビネット INAX(LIXIL)コーナーウォールキャビネットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質HIPS樹脂寸法(mm)285×128×850
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
キャップワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63 INAX(LIXIL)キャップワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63INAX(LIXIL)
299税込329
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
便フタキット INAX(LIXIL)便フタキットINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
普通便座(前割) INAX(LIXIL)普通便座(前割)INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)スローダウン機構付フタ付前丸便座INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
蝶番 INAX(LIXIL)蝶番INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】寸法A(mm)65
幼児用小便器 INAX(LIXIL)幼児用小便器INAX(LIXIL)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
子どもたちの年齢や体格に合わせた器具です。安全性にも配慮しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×290×545排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)160洗浄方式スプレッダー洗浄
キャップ付六角頭ボルト 6×64(2個入) INAX(LIXIL)キャップ付六角頭ボルト 6×64(2個入)INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合洋風便器、トラップ付ストール小便器用
シャワートイレ RTシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RTシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄定格電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45取扱説明書(4.5MB)
親子便座 INAX(LIXIL)親子便座INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
タイプ便フタなし・親子便座関連資料(1.37MB) (0.39MB)
2連芯無しペーパー用芯棒 INAX(LIXIL)2連芯無しペーパー用芯棒INAX(LIXIL)
729税込802
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
適合機種CF-AA64、CF-AA64KU、CF-AA64KUT
スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通) INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通)INAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約3.0使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×504×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)105(節電機能切時153)省エネ基準達成率(%)134適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ノズルシャッター
適合品番New PASSO(EA20型)
LIXIL シャワートイレRTシリーズ INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
質量(kg)3.6定格消費電力(W)350操作パネル壁リモコン型関連資料(0.89MB) (7.27MB)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン温水貯蔵方式貯湯式
スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約3.0使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RAAシリーズINAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)給水方式水道直結式定格電源AC100V 50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)取扱説明書(2.8MB)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)