カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(2)
- TOTO(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 東正車輛(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)

シャワートイレ RGシリーズ
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥22,900~税込¥25,190~1個ほか当日出荷新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式