カテゴリ

  • 住設機器(26)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • エスコ(40)
  • コクヨ(31)
  • CKD(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • 京セラ(25)
  • TRUSCO(16)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • キャンブロ(12)
  • イスカル(11)
  • 三菱電機(11)
  • CC印(ニッカトー)(11)
  • ノーブランド(10)
  • 富士電機(10)
  • VISHAY(10)
  • サンコーテクノ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-1」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RGシリーズINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
取り付けボルト INAX(LIXIL)取り付けボルトINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
989税込1,088
1箱(2本)
当日出荷
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2寸法(mm)22×26×128
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格電源AC100V 50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160質量(kg)約4.1電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応グリーン購入法適合
便フタキット INAX(LIXIL)便フタキットINAX(LIXIL)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
おしりノズル先端 INAX(LIXIL)おしりノズル先端INAX(LIXIL)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
リモコン(354-1484-SET) INAX(LIXIL)リモコン(354-1484-SET)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
ビデノズル先端 INAX(LIXIL)ビデノズル先端INAX(LIXIL)
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
シャワートイレ RWシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RWシリーズINAX(LIXIL)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
シャワートイレKAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKAシリーズINAX(LIXIL)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RAAシリーズINAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)給水方式水道直結式定格電源AC100V 50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)取扱説明書(2.8MB)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・温風乾燥・キレイ便座・鉢内スプレー
シャワートイレRGシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレRGシリーズINAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
機能スローダウン便座・キレイ便座
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CW-RV2製造番号P2651001~ CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~ 製造番号により、CWA-227となります。
適合品番CW-RV2製造番号P2651001~、CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~、製造番号により、CWA-227となります。
LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ INAX(LIXIL)LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズINAX(LIXIL)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し:貯湯式主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズINAX(LIXIL)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式(便フタなし) INAX(LIXIL)INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式(便フタなし)INAX(LIXIL)
76,980税込84,678
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
シャワートイレKAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)シャワートイレKAシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
61,980税込68,178
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
装飾見切り材(壁用)壁見切り10C INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10CINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10C
シャワートイレ VAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ VAシリーズINAX(LIXIL)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。ピュアホワイト関連資料(0.99MB)
シャワートイレRAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレRAシリーズINAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座・鉢内スプレー
INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 INAX(LIXIL)INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式INAX(LIXIL)
77,980税込85,778
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
PASSO 瞬間式 シャワートイレ INAX(LIXIL)PASSO 瞬間式 シャワートイレINAX(LIXIL)
90,980税込100,078
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
シャワートイレKS220タイプ INAX(LIXIL)シャワートイレKS220タイプINAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
取扱説明書(3.9MB)
LIXIL シャワートイレRAシリーズ INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRAシリーズINAX(LIXIL)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電関連資料(0.95MB) (7.25MB)
PASSO 瞬間式 シャワートイレ(便フタなし) INAX(LIXIL)PASSO 瞬間式 シャワートイレ(便フタなし)INAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個ほか
9日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
92,980税込102,278
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し:貯湯式主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座
リモコン INAX(LIXIL)リモコンINAX(LIXIL)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
98/5、01/4に外観仕様が変わっていますが互換性はあります。水量調節は本体での操作となります。以下の品番では温風乾燥機能がないため、リモコンの乾燥を押しても作動しません。CW-K31、CW-K31QA、CW-K31QB、CW-K35、CW-K35QA、CW-K35QB、CW-K41、CW-K41QA、CW-K41QB、CW-K45、CW-K45QA、CW-K45QB、CW-1040、CW-1041、CW-K110、CW-K111、CW-K131。
適合シャワートイレKシリーズ【品番:CW-K31、CW-K31QA、CW-K31QB、CW-K33、CW-K33QA、CW-K33QB、CW-K35、CW-K35QA、CW-K35QB、CW-K37、CW-K37QA、CW-K37QB、CW-K41、CW-K41QA、CW-K41QB、CW-K43、CW-K43QA、CW-K43QB、CW-K45、CW-K45QA、CW-K45QB、CW-K47、CW-K47QA、CW-K47QB】シャワートイレ1000シリーズ【品番:CW-1040、CW-1041、