カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(130)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(4)
- ニッサン(1,221)
- ホンダ(618)
- YAMAHA(ヤマハ)(493)
- MAZDA(マツダ)(369)
- 日本継手(旧:JFE継手)(319)
- SMC(310)
- オカムラ(岡村製作所)(189)
- ノーブランド(183)
- カシオ計算機(143)
- イトーキ(143)
- アイコ(127)
- JFEアドバンテック(110)
- KITACO(91)
- C’ultiva(カルティバ)(88)
- 伊東電機(82)
- エスコ(81)
- DAYTONA(デイトナ)(75)
- AMPHENOL(65)
- ブランドをもっと見る
「jf」の検索結果
特価

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
キッチン用 オールインワン浄水栓
INAX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)2040適合場所キッチン使用地区一般吐水口長さ(mm)244取付穴径(mm)22~26取付芯々(mm)203
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか5日以内出荷から6日以内出荷シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
浄水器専用水栓(ビルトイン型)
INAX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット仕様浄水機能:あり、センサー:なし色ニッケルクロムメッキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)220水栓タイプ単水栓
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)
INAX(LIXIL)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット色ニッケルクロムメッキタイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)215給電方式電源式水栓タイプ単水栓
浄水器専用水栓(カートリッジ内蔵型)
INAX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓色ニッケルクロムメッキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ハンドル形状レバーハンドル吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)221
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、オールインワン浄水栓。ホース引き出し機能付きです。付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)仕様節湯C1,B色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在228水栓タイプ混合栓
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FSタイプ
INAX(LIXIL)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ
INAX(LIXIL)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FNタイプ
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ
INAX(LIXIL)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付)
INAX(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)仕様節湯C1,B色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁接続ねじ分岐口部:G1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ
INAX(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在228水栓タイプ混合栓
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐型)
INAX(LIXIL)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)仕様節湯C1,B色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177商品タイプ台付
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ
INAX(LIXIL)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ
INAX(LIXIL)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。
浄水・原水切替ハンドル部
INAX(LIXIL)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
ダミーカートリッジ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷適合JF-1450SX(JW)、JF-1450SX/SE(JW)、JF-1450SXN(JW)、JF-1450SXN/SE(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1451SX/SE(JW)、JF-1451SXN(JW)、JF-1451SXN/SE(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-1460SXN(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2450SX/SA(JW)、JF-2450SXN(JW)、JF-2450SXN/SA(JW)、JF-2451SX(JW)、JF-2451SX/SA(JW)、JF-
接続プラグ
INAX(LIXIL)¥799税込¥8791個当日出荷用途浄水カートリッジ交換時に浄水ホース内の洗浄を行う際に使用します。また浄水カートリッジをご使用にならないとき浄水カートリッジを取り外し、浄水ホース同士を接続するアダプターとして使用します。形状プラグ適合品番JF-N460SX(JW)、JF-N461SX(JW)、JF-N463SX(JW)、JF-N465SX(JW)、JF-N467SX(JW)、JF-NA461S(JW)、JF-NA461S-JG(JW)、JF-NB461SX(JW)、KS-403XU(JW)、KS-460SXU(JW)、KS-462SXU(JW)