カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • KVK(66)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(32)
  • クリタック(30)
  • TORAY(東レ)(20)
  • ブリタ・ジャパン(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • メイスイ(10)
  • mizu-Q(8)
  • カクダイ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • TOTO(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • ミヤサカ工業(5)
  • トクラス(5)
  • ボンスター(4)
  • ハウステック(4)
  • タカギ(3)
  • SK(新潟精機)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jyousuiki」の検索結果

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄水・原水切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    浄水・原水切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
    付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
    適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、オールインワン浄水栓。ホース引き出し機能付きです。
    付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)仕様節湯C1,Bニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
  • キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FSタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FSタイプ

    INAX(LIXIL)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
    タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
  • キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ

    INAX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在228水栓タイプ混合栓
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ

    INAX(LIXIL)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
    付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐型) INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐型)

    INAX(LIXIL)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
    付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)仕様節湯C1,Bニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177商品タイプ台付
  • 浄水器専用水栓(ビルトイン型) INAX(LIXIL)

    浄水器専用水栓(ビルトイン型)

    INAX(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット仕様浄水機能:あり、センサー:なしニッケルクロムメッキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)220水栓タイプ単水栓
  • 浄水器専用水栓(カートリッジ内蔵型) INAX(LIXIL)

    浄水器専用水栓(カートリッジ内蔵型)

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓ニッケルクロムメッキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ハンドル形状レバーハンドル吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)221
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付) INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付)

    INAX(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
    付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)仕様節湯C1,Bニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁接続ねじ分岐口部:G1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
  • キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
    タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)

    INAX(LIXIL)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケットニッケルクロムメッキタイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)215給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FNタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FNタイプ

    INAX(LIXIL)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
    タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
  • キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ

    INAX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在228水栓タイプ混合栓
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ

    INAX(LIXIL)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
  • 浄水機構部ASSY INAX(LIXIL)

    浄水機構部ASSY

    INAX(LIXIL)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ

    INAX(LIXIL)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ

    INAX(LIXIL)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ

    INAX(LIXIL)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
kikusui特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kikusui